Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.6
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.6
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.6
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.6
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.6
Artikel-Nr.:
     C7990-R4533.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4533.6
EAN/GTIN:
     7320760625408
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 3.6mm mit einer Gesamtlänge von 66mm und einer Schneidenlänge von 28mm gemäß DIN 6537 L Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 L
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1417 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
28 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
36 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Bestellcode ISO:
R4533.6
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.