Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.9
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.9
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.9
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.9
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.9
Artikel-Nr.:
     C7990-R4533.9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4533.9
EAN/GTIN:
     7320760628911
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 3.9mm mit einer Gesamtlänge von 74mm und einer Schneidenlänge von 36mm gemäß DIN 6537 L Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 L
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1535 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
36 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
74 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
36 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Bestellcode ISO:
R4533.9
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.