Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533/8
Artikel-Nr.:
     C7990-R4533/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4533/8
EAN/GTIN:
     7320760623824
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.3750" (3/8) mit einer Gesamtlänge von 103mm und einer Schneidenlänge von 61mm gemäß DIN 6537 L Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 L
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
3/8
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.375 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,53 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
61 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
103 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
40 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Bestellcode ISO:
R4533/8
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.