Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4538.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4538.05
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4538.05
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4538.05
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4538.05
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4538.05
Artikel-Nr.:
     C7990-R4538.05
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4538.05
EAN/GTIN:
     7320760625590
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 8.05mm mit einer Gesamtlänge von 103mm und einer Schneidenlänge von 61mm gemäß DIN 6537 L Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 L
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3169 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8,05 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
61 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
103 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
40 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Bestellcode ISO:
R4538.05
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.