Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45719/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45719/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45719/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45719/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45719/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45719/32
Artikel-Nr.:
     C7990-R45719/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45719/32
EAN/GTIN:
     7320760624531
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.5938" (19/32) mit einer Gesamtlänge von 115mm und einer Schneidenlänge von 65mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
19/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5938 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15,08 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
65 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
115 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R45719/32
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.