Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4573/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4573/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4573/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4573/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4573/8
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4573/8
Artikel-Nr.:
     C7990-R4573/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4573/8
EAN/GTIN:
     7320760624647
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.3750" (3/8) mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Schneidenlänge von 47mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
3/8
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.375 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,53 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
47 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
40 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R4573/8
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.