Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45735/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45735/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45735/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45735/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45735/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R45735/64
Artikel-Nr.:
     C7990-R45735/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45735/64
EAN/GTIN:
     7320760624678
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.5469" (35/64) mit einer Gesamtlänge von 107mm und einer Schneidenlänge von 60mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
35/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5469 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,89 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
60 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
107 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
45 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R45735/64
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.