Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4574.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4574.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4574.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4574.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4574.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D R4574.5
Artikel-Nr.:
     C7990-R4574.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4574.5
EAN/GTIN:
     7320760614952
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 4.5mm mit einer Gesamtlänge von 66mm und einer Schneidenlänge von 24mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1772 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
24 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
36 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R4574.5
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.