Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R4581/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R4581/2
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R4581/2
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R4581/2
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R4581/2
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R4581/2
Artikel-Nr.:
     C7990-R4581/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4581/2
EAN/GTIN:
     7320760624821
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.5000" (1/2) mit einer Gesamtlänge von 107mm und einer Schneidenlänge von 60mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung und kontinuierlich verdünntem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/2
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
60 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
107 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
45 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R4581/2
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.