Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45813.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45813.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45813.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45813.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45813.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45813.8
Artikel-Nr.:
     C7990-R45813.8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45813.8
EAN/GTIN:
     7320760135198
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 13.8mm mit einer Gesamtlänge von 107mm und einer Schneidenlänge von 60mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung und kontinuierlich verdünntem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5433 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
60 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
107 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
45 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R45813.8
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.