Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45814.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45814.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45814.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45814.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45814.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45814.5
Artikel-Nr.:
     C7990-R45814.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45814.5
EAN/GTIN:
     7320760615287
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 14.5mm mit einer Gesamtlänge von 115mm und einer Schneidenlänge von 65mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung und kontinuierlich verdünntem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5709 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
65 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
115 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R45814.5
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.