Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45817.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45817.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45817.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45817.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45817.8
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45817.8
Artikel-Nr.:
     C7990-R45817.8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45817.8
EAN/GTIN:
     7320760135273
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 17.8mm mit einer Gesamtlänge von 123mm und einer Schneidenlänge von 73mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung und kontinuierlich verdünntem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.7008 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
17,8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
73 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
123 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R45817.8
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.