Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45818.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45818.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45818.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45818.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45818.5
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45818.5
Artikel-Nr.:
     C7990-R45818.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45818.5
EAN/GTIN:
     7320760135297
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 18.5mm mit einer Gesamtlänge von 131mm und einer Schneidenlänge von 79mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung und kontinuierlich verdünntem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.7283 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
18,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
79 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
131 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
50 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R45818.5
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.