Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45841/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45841/64
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45841/64
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45841/64
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45841/64
Force X Spiralbohrer, kurz 3×D R45841/64
Artikel-Nr.:
     C7990-R45841/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45841/64
EAN/GTIN:
     7320760625118
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.6406" (41/64) mit einer Gesamtlänge von 123mm und einer Schneidenlänge von 73mm gemäß DIN 6537 K Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung und kontinuierlich verdünntem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
41/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6406 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16,27 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
73 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
123 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
R45841/64
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.