Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45913/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45913/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45913/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45913/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45913/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45913/32
Artikel-Nr.:
     C7990-R45913/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45913/32
EAN/GTIN:
     7320760686805
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.4063" (13/32) mit einer Gesamtlänge von 180mm und einer Schneidenlänge von 128mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
13/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4063 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10,32 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
128 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
180 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
45 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R45913/32
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.