Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45917/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45917/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45917/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45917/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45917/32
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45917/32
Artikel-Nr.:
     C7990-R45917/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45917/32
EAN/GTIN:
     7320760687017
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.5313" (17/32) mit einer Gesamtlänge von 202mm und einer Schneidenlänge von 151mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
17/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5313 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,49 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
151 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
202 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R45917/32
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.