Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4593/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4593/16
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4593/16
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4593/16
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4593/16
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4593/16
Artikel-Nr.:
     C7990-R4593/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4593/16
EAN/GTIN:
     7320760686119
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4,8mm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.1875" (3/16) mit einer Gesamtlänge von 104mm und einer Schneidenlänge von 62mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
3/16
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1875 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,76 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
62 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
36 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R4593/16
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.