Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45931/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45931/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45931/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45931/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45931/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45931/64
Artikel-Nr.:
     C7990-R45931/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45931/64
EAN/GTIN:
     7320760686959
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.4844" (31/64) mit einer Gesamtlänge von 202mm und einer Schneidenlänge von 151mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
31/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4844 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
151 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
202 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R45931/64
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.