Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45935/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45935/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45935/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45935/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45935/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45935/64
Artikel-Nr.:
     C7990-R45935/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45935/64
EAN/GTIN:
     7320760687031
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.5469" (35/64) mit einer Gesamtlänge von 202mm und einer Schneidenlänge von 151mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
35/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5469 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,89 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
151 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
202 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R45935/64
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.