Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45939/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45939/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45939/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45939/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45939/64
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R45939/64
Artikel-Nr.:
     C7990-R45939/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45939/64
EAN/GTIN:
     7320760687123
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 0.6094" (39/64) mit einer Gesamtlänge von 227mm und einer Schneidenlänge von 172mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
39/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6094 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15,48 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
172 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
227 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R45939/64
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,12*
€ 504,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.