Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4596.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4596.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4596.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4596.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4596.5
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4596.5
Artikel-Nr.:
     C7990-R4596.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4596.5
EAN/GTIN:
     7320760686331
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 6,5mm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 6.5mm mit einer Gesamtlänge von 126mm und einer Schneidenlänge von 84mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2559 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
84 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
126 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
36 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R4596.5
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.