Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4599.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4599.3
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4599.3
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4599.3
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4599.3
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 8×D R4599.3
Artikel-Nr.:
     C7990-R4599.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4599.3
EAN/GTIN:
     7320760686683
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 9.3mm mit einer Gesamtlänge von 152mm und einer Schneidenlänge von 106mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 8xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3661 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
106 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
152 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
40 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Bestellcode ISO:
R4599.3
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.