Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDX Spiralbohrer R5101/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDX Spiralbohrer R5101/4
CDX Spiralbohrer R5101/4
CDX Spiralbohrer R5101/4
CDX Spiralbohrer R5101/4
CDX Spiralbohrer R5101/4
Artikel-Nr.:
     C7990-R5101/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R5101/4
EAN/GTIN:
     7320760381038
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hochleistungs CDX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2500" (1/4) mit einer Gesamtlänge von 101mm und einer Schneidenlänge von 63mm gemäß DIN 338 Standard mit 130° 4-Facettenspiralschliff, Vollhartmetall mit TiN Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Guss und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.35 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/4
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.25 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,35 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
63 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
101 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
R5101/4
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.