Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDX Spiralbohrer, kurz R5206.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDX Spiralbohrer, kurz R5206.3
CDX Spiralbohrer, kurz R5206.3
CDX Spiralbohrer, kurz R5206.3
CDX Spiralbohrer, kurz R5206.3
CDX Spiralbohrer, kurz R5206.3
Artikel-Nr.:
     C7990-R5206.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R5206.3
EAN/GTIN:
     7320760116395
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
Hochleistungs CDX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 6.3mm mit einer Gesamtlänge von 70mm und einer Schneidenlänge von 31mm gemäß DIN 6539 Standard mit 130° 4-Facettenspiralschliff, Vollhartmetall mit TiN Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Guss und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 6539
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.248 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
31 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
R5206.3
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.