Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/2
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/2
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/2
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/2
Artikel-Nr.:
     C7990-R9501.1/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R9501.1/2
EAN/GTIN:
     7320760652268
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 1.5000" (1.1/2) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 39.5mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Ti-phon
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,1/2
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.5 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
38,1 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
140 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Bestellcode ISO:
R9501.1/2
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.