Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/4
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/4
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/4
Hydra-Bohrkopf für Stahl R9501.1/4
Artikel-Nr.:
     C7990-R9501.1/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R9501.1/4
EAN/GTIN:
     7320760652084
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 1.2500" (1.1/4) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 32mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Ti-phon
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,1/4
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.25 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
31,75 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
140 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Bestellcode ISO:
R9501.1/4
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.