| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-R9501.1/8 Herst.-Nr.: R9501.1/8 EAN/GTIN: 7320760013328 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 1.1250" (1.1/8) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 1.1/8" oder 28mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Ti-phon | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneiddurchmesser - fraktional Zoll: | 1,1/8 | Schneiddurchmesser - Zoll: | 1.125 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 28,58 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 140 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Bestellcode ISO: | R9501.1/8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |