| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-R9501/2 Herst.-Nr.: R9501/2 EAN/GTIN: 7320760010914 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 0.5000" (1/2) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 1/2" oder 12.5mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Ti-phon | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneiddurchmesser - fraktional Zoll: | 1/2 | Schneiddurchmesser - Zoll: | 0.5 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 12,7 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 140 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Bestellcode ISO: | R9501/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |