| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-R95013.5 Herst.-Nr.: R95013.5 EAN/GTIN: 7320760010952 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 13.5mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 13mm oder 17/32", H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Ti-phon | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneiddurchmesser - Zoll: | 0.5315 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 13,5 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 140 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Bestellcode ISO: | R95013.5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |