| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-R95013/16 Herst.-Nr.: R95013/16 EAN/GTIN: 7320760012468 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 0.8125" (13/16) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 27/32" oder 21mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Ti-phon | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneiddurchmesser - fraktional Zoll: | 13/16 | Schneiddurchmesser - Zoll: | 0.8125 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 20,64 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 140 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Bestellcode ISO: | R95013/16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |