Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.0
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.0
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.0
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.0
Artikel-Nr.:
     C7990-R95019.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R95019.0
EAN/GTIN:
     7320760012338
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 19mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 19mm oder 49/64", H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Ti-phon
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.748 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
140 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Bestellcode ISO:
R95019.0
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.