Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.1
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.1
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.1
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95019.1
Artikel-Nr.:
     C7990-R95019.1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R95019.1
EAN/GTIN:
     7320760038208
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 19.1mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 19mm oder 49/64", H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Ti-phon
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.752 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19,1 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
140 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Bestellcode ISO:
R95019.1
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.