Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-Bohrkopf für Stahl R95020.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95020.0
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95020.0
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95020.0
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95020.0
Artikel-Nr.:
     C7990-R95020.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R95020.0
EAN/GTIN:
     7320760012413
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 20mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 20mm oder 51/64", H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Ti-phon
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.7874 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
140 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Bestellcode ISO:
R95020.0
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.