Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-Bohrkopf für Stahl R95063/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95063/64
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95063/64
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95063/64
Hydra-Bohrkopf für Stahl R95063/64
Artikel-Nr.:
     C7990-R95063/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R95063/64
EAN/GTIN:
     7320760012826
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA P, Durchmesser 0.9844" (63/64) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Stahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 1.1/64" oder 25mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Ti-phon
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
63/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.9844 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
140 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Bestellcode ISO:
R95063/64
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.