| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-R9601.5/32 Herst.-Nr.: R9601.5/32 EAN/GTIN: 7320760019085 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA M, Durchmesser 1.1563" (1.5/32) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Edelstahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 1.11/64" oder 29mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Ti-phon | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneiddurchmesser - fraktional Zoll: | 1,5/32 | Schneiddurchmesser - Zoll: | 1.1563 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 29,37 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 140 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Bestellcode ISO: | R9601.5/32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |