Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-Bohrkopf für rostfreien Stahl R96017/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-Bohrkopf für rostfreien Stahl R96017/32
Hydra-Bohrkopf für rostfreien Stahl R96017/32
Hydra-Bohrkopf für rostfreien Stahl R96017/32
Hydra-Bohrkopf für rostfreien Stahl R96017/32
Artikel-Nr.:
     C7990-R96017/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R96017/32
EAN/GTIN:
     7320760013557
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA M, Durchmesser 0.5313" (17/32) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Edelstahl in Kombination mit Hydra Körper Größe 17/32" oder 13mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Ti-phon
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
17/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5313 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,49 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
140 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Bestellcode ISO:
R96017/32
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.