| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-R9701.19/64 Herst.-Nr.: R9701.19/64 EAN/GTIN: 7320760735077 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA K, Durchmesser 1.2969" (1.19/64) gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Guss in Kombination mit Hydra Körper Größe 33.5mm, H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Ti-phon | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneiddurchmesser - fraktional Zoll: | 1,19/64 | Schneiddurchmesser - Zoll: | 1.2969 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 32,94 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 140 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Bestellcode ISO: | R9701.19/64 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |