| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7990-R97018.1 Herst.-Nr.: R97018.1 EAN/GTIN: 7320760734322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochleistungs auswechselbarer Bohrkopf HYDRA K, Durchmesser 18.1mm gemäß DORMER Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit Ti-phon Beschichtung für Bohrungen Guss in Kombination mit Hydra Körper Größe 18mm oder 23/32", H853 bis zu 3xD, H855 bis zu 5xD oder H858 bis zu 8xD Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtungsname: | Ti-phon | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneiddurchmesser - Zoll: | 0.7126 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 18,1 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 140 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Bestellcode ISO: | R97018.1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |