Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S21616.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S21616.0
Schaftfräser S21616.0
Schaftfräser S21616.0
Schaftfräser S21616.0
Schaftfräser S21616.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S21616.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S21616.0
EAN/GTIN:
     7320760682708
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge und 90mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 40° Helix und 3° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Tauchfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S21616.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.