Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S21914.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S21914.0
Schaftfräser S21914.0
Schaftfräser S21914.0
Schaftfräser S21914.0
Schaftfräser S21914.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S21914.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S21914.0
EAN/GTIN:
     7320760681947
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 14mm mit 22mm Schnittlänge, 125mm Gesamtlänge und 85mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 14mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 40° Helix und 3° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Tauchfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
40 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
85 mm
Bestellcode ISO:
S21914.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.