Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S2195.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S2195.0
Schaftfräser S2195.0
Schaftfräser S2195.0
Schaftfräser S2195.0
Schaftfräser S2195.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S2195.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S2195.0
EAN/GTIN:
     7320760681893
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 5mm mit 9mm Schnittlänge, 60mm Gesamtlänge und 32mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 5mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 40° Helix und 3° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Tauchfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Drallwinkel:
40 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
4,6 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
60 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
32 mm
Bestellcode ISO:
S2195.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.