Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S22512.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S22512.0
Feinstschlicht Fräser S22512.0
Feinstschlicht Fräser S22512.0
Feinstschlicht Fräser S22512.0
Feinstschlicht Fräser S22512.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S22512.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S22512.0
EAN/GTIN:
     7320760683538
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schlicht-schaftfräser mit 6 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 25mm Schnittlänge, 75mm Gesamtlänge und 37mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 50° Helix und 3° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
25 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
37 mm
Bestellcode ISO:
S22512.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.