Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S22514.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S22514.0
Feinstschlicht Fräser S22514.0
Feinstschlicht Fräser S22514.0
Feinstschlicht Fräser S22514.0
Feinstschlicht Fräser S22514.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S22514.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S22514.0
EAN/GTIN:
     7320760683545
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schlicht-schaftfräser mit 6 Schneiden, Durchmesser 14mm mit 30mm Schnittlänge, 90mm Gesamtlänge und 44mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 14mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 50° Helix und 3° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
30 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
44 mm
Bestellcode ISO:
S22514.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.