Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S22520.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S22520.0
Feinstschlicht Fräser S22520.0
Feinstschlicht Fräser S22520.0
Feinstschlicht Fräser S22520.0
Feinstschlicht Fräser S22520.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S22520.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S22520.0
EAN/GTIN:
     7320760683576
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schlicht-schaftfräser mit 8 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 100mm Gesamtlänge und 58mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 50° Helix und 3° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
58 mm
Bestellcode ISO:
S22520.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.