Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser mit Eckenradius S26216.0XR4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser mit Eckenradius S26216.0XR4.0
Schaftfräser mit Eckenradius S26216.0XR4.0
Schaftfräser mit Eckenradius S26216.0XR4.0
Schaftfräser mit Eckenradius S26216.0XR4.0
Schaftfräser mit Eckenradius S26216.0XR4.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S26216.0XR4.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S26216.0XR4.0
EAN/GTIN:
     7320760685105
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer radiusfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 4mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix mit Ungleichteilung und 4° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen, Rampenfräsen und Helikalfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl, Hochwarmfeste Legierungen, angelassener gehärteter Stahl, Kokillenhartguss 0 und gehärteter Stahl <55HRC
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckenradius - Metrisch:
4 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
4 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S26216.0XR4.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.