Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser mit Eckenradius S52116.0XR3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser mit Eckenradius S52116.0XR3.0
Schaftfräser mit Eckenradius S52116.0XR3.0
Schaftfräser mit Eckenradius S52116.0XR3.0
Schaftfräser mit Eckenradius S52116.0XR3.0
Schaftfräser mit Eckenradius S52116.0XR3.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S52116.0XR3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S52116.0XR3.0
EAN/GTIN:
     7320760682340
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer radiusfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 17mm Schnittlänge, 90mm Gesamtlänge, 43mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 3mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 45° Helix und -10° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen, Rampenfräsen und Helikalfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckenradius - Metrisch:
3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
17 mm
Drallwinkel:
45 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
43 mm
Bestellcode ISO:
S52116.0XR3.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.