Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser mit Eckenradius S5248.0XR0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser mit Eckenradius S5248.0XR0.5
Schaftfräser mit Eckenradius S5248.0XR0.5
Schaftfräser mit Eckenradius S5248.0XR0.5
Schaftfräser mit Eckenradius S5248.0XR0.5
Schaftfräser mit Eckenradius S5248.0XR0.5
Artikel-Nr.:
     C7990-S5248.0XR0.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5248.0XR0.5
EAN/GTIN:
     7320760682067
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer radiusfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 12mm Schnittlänge, 75mm Gesamtlänge, 40mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 0.5mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 40° Helix und -6° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen, Rampenfräsen und Helikalfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckenradius - Metrisch:
0,5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
12 mm
Drallwinkel:
40 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
7,4 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
-6 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
40 mm
Bestellcode ISO:
S5248.0XR0.5
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.