Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S5254.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S5254.0
Feinstschlicht Fräser S5254.0
Feinstschlicht Fräser S5254.0
Feinstschlicht Fräser S5254.0
Feinstschlicht Fräser S5254.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S5254.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5254.0
EAN/GTIN:
     7320760683606
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schlicht-schaftfräser mit 6 Schneiden, Durchmesser 4mm mit 11mm Schnittlänge, 50mm Gesamtlänge und 20mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 50° Helix und -26° Spanwinkel zum Schulterfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
11 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
3,7 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
50 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
-26 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
20 mm
Bestellcode ISO:
S5254.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.