Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S5258.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S5258.0
Feinstschlicht Fräser S5258.0
Feinstschlicht Fräser S5258.0
Feinstschlicht Fräser S5258.0
Feinstschlicht Fräser S5258.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S5258.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5258.0
EAN/GTIN:
     7320760683620
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schlicht-schaftfräser mit 6 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 20mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge und 30mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 50° Helix und -26° Spanwinkel zum Schulterfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
20 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
7,4 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
64 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
-26 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
30 mm
Bestellcode ISO:
S5258.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.