Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S52616.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S52616.0
Feinstschlicht Fräser S52616.0
Feinstschlicht Fräser S52616.0
Feinstschlicht Fräser S52616.0
Feinstschlicht Fräser S52616.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S52616.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S52616.0
EAN/GTIN:
     7320760683453
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Langer schlicht-schaftfräser mit 8 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 57mm Schnittlänge, 125mm Gesamtlänge und 85mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 50° Helix und -26° Spanwinkel zum Schulterfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
57 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
-26 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
85 mm
Bestellcode ISO:
S52616.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.